0808221340000-UNITŔ DI SUPPORTO RITTO UCP209-J7

Unità di supporto ritto

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

FAG:UCP209-J7
Rubix:160000000452827
Produttore:0808221340000
EAN:4047643247597
0808221340000-UNITŔ DI SUPPORTO RITTO UCP209-J7

Riepilogo info tecniche

Diametro interno45 mm
Interasse del fissaggio146 mm
Altezza assi54 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 0808221340000-UNITŔ DI SUPPORTO RITTO UCP209-J7


Supporti ritti UCP, Alloggiamento in ghisa grigia, con base lunga, cuscinetto con anello di bloccaggio con grani filettati nell’anello interno, tenuta RSR

Informazioni tecniche


Attributi
Peso2200 g
Diametro interno45 mm
Interasse del fissaggio146 mm
Altezza assi54 mm
Materialein acciaio
Larghezza totale del cuscinetto49,2 mm
Diametro esterno106 mm
Diametro dei fori di fissaggio17 mm
Forma costruttivabase lunga, con viti di arresto nell'anello interno
Altezza106 mm
Lunghezza190 mm
Guarnizionersr seals on both sides
Lubrificazionepreingrassato (gruppo di grasso ga13); rilubrificabile tramite nipplo di lubrificazione (in dotazione)
Serieucp
Peso2,2 kg
Numero di fori2
Carico statico di base, radiale - C0r19800 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr34500 N
Larghezza49,2 mm
Codice doganale84832000
35,97 IVA esclusa
/ Unità
43,89 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore