0970784250000-UNITŔ DI SUPPORTO RITTO RASE35-TV-VA-FD

Supporto a cuscino con blocco

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:RASE35-TV-VA-FD
Rubix:999221130039745
Produttore:0970784250000
EAN:4064327628701
0970784250000-UNITŔ DI SUPPORTO RITTO RASE35-TV-VA-FD

Riepilogo info tecniche

Diametro interno35 mm
Interasse del fissaggio127 mm
Altezza assi47,6 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0970784250000-UNITŔ DI SUPPORTO RITTO RASE35-TV-VA-FD


Unità di supporto a base piatta, modello FD

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno35 mm
Interasse del fissaggio127 mm
Altezza assi47,6 mm
Materialealloggiamento in plastica (ase07-tv-wht); inserto del cuscinetto in acciaio inox (va)
Larghezza totale del cuscinetto38,9 mm
Diametro esterno167 mm
Bloccaggio38,9 mm
Diametro dei fori di fissaggio18 mm
Forma costruttivabase a 2 bulloni (ritti)
Altezza94 mm
Lunghezza167 mm
Guarnizioner seals
Lubrificazionegrasso compatibile con gli alimenti (fa107)
Serierase..-tv-va-fd
Peso0,76 kg
Numero di fori2
Carico statico di base, radiale - C0r15300 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr25670 N
Larghezza167 mm
147,27 IVA esclusa
/ Unità
179,67 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione