PALIER UCP 206 857402

Sopporti autoallineanti UCP

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
Mecaline:UCP206
Rubix:999200100126655
Produttore:857402
EAN:3660338126598
PALIER UCP 206 857402
Riepilogo info tecniche
Diametro interno30 mm
Interasse del fissaggio121 mm
Altezza assi42,9 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : PALIER UCP 206 857402


I cuscinetti autoallineanti UCP

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno30 mm
Interasse del fissaggio121 mm
Altezza assi42,9 mm
Materialein ghisa
Larghezza totale del cuscinetto160 mm
Diametro esterno62 mm
Diametro dei fori di fissaggio17 mm
Forma costruttivabase a 2 bulloni
Altezza84 mm
Lunghezza160 mm
Guarnizionecontact seal with slinger
Lubrificazioneraccordo a grasso per rilubrificazione (nipplo 1/4-28unf)
Serieucp 200
Peso1,3 kg
Numero di fori2
Carico statico di base, radiale - C0r11300 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr19500 N
Larghezza42 mm
Mostra UNSPSC / ECL@SS
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione