Riferimenti
SKF:SY 3/4 TF
Rubix:160000000408405
Produttore:74305
EAN:7316577748720


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 19,05 mm |
|---|---|
| Interasse del fissaggio | 97 mm |
| Altezza assi | 33,3 mm |
Dettagli del prodotto : SOPPORTO SY 3/4 TF
Le unità cuscinetto a sfere con supporto ritto sono formate da un cuscinetto per unità montato in un supporto in ghisa che può essere imbullonato su una superficie di appoggio. Questa variante è adatta per applicazioni con direzione di rotazione sia costante che alternata. Prevede un anello interno maggiorato su ambo i lati e si fissa facilmente sull'albero serrando la vite di pressione sull'anello interno.
Punti di forza
- Adatto a sopportare carichi pesanti in direzioni diverse
- Elevato grado di rigidità
- Design stretto
- Elevato grado di rigidità
- Design stretto
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 34,3x127x19,05 mm |
|---|---|
| Peso | 556,5 g |
| Diametro interno | 19,05 mm |
| Interasse del fissaggio | 97 mm |
| Altezza assi | 33,3 mm |
| Materiale | ghisa |
| Larghezza totale del cuscinetto | 32 mm |
| Diametro esterno | 127 mm |
| Diametro dei fori di fissaggio | 10 mm |
| Forma costruttiva | alloggiamento cuscinetto su basamento a y con prigionieri filettati |
| Altezza | 64,5 mm |
| Lunghezza | 127 mm |
| Guarnizione | mehrzweckdichtung |
| Lubrificazione | con raccordo per ingrassatore (attacco per ingrassaggio) |
| Serie | sy |
| Peso | 0,58 kg |
| Numero di fori | 2 |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 6550 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 12700 N |
| Larghezza | 32 mm |
| Paese d'origine | IT |
| Codice doganale | 84832000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione