0808221850000-UNITŔ DI SUPPORTO RITTO UCP210-J7

Unità di supporto ritto

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Rif. sostituito:RASEY50-JIS
FAG:UCP210-J7
Rubix:160000000452828
Produttore:0808221850000
EAN:4047643247573
0808221850000-UNITŔ DI SUPPORTO RITTO UCP210-J7

Riepilogo info tecniche

Diametro interno50 mm
Interasse del fissaggio159 mm
Altezza assi57,2 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0808221850000-UNITŔ DI SUPPORTO RITTO UCP210-J7


Supporti ritti UCP, Alloggiamento in ghisa grigia, con base lunga, cuscinetto con anello di bloccaggio con grani filettati nell’anello interno, tenuta RSR

Informazioni tecniche


Attributi
Peso2770 g
Diametro interno50 mm
Interasse del fissaggio159 mm
Altezza assi57,2 mm
Materialein ghisa
Larghezza totale del cuscinetto60 mm
Diametro esterno90 mm
Forma costruttivabase lunga (due bulloni)
Altezza114 mm
Lunghezza206 mm
Guarnizionersr seals on both sides
Lubrificazionerilubrificabile - filettatura di collegamento m6
Serieucp
Peso2,802 kg
Numero di fori2
Carico statico di base, radiale - C0r23200 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr37500 N
Larghezza51,6 mm
Codice doganale84832000
€ 41,96 IVA esclusa
/ Unità
€ 51,19 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore