0008990620000-UNITŔ DI SUPPORTO RITTO RSAO35-XL

Unità di supporto ritto

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

INA:RSAO35-XL
Rubix:160000000403515
Produttore:0008990620000
EAN:4012802807561
0008990620000-UNITŔ DI SUPPORTO RITTO RSAO35-XL

Riepilogo info tecniche

Diametro interno35 mm
Interasse del fissaggio160 mm
Altezza assi56 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 0008990620000-UNITŔ DI SUPPORTO RITTO RSAO35-XL


Supporti ritti RSAO, alloggiamento in ghisa grigia, cuscinetto con anello di bloccaggio con collare eccentrico, tenuta R

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno35 mm
Interasse del fissaggio160 mm
Altezza assi56 mm
Materialeghisa
Larghezza totale del cuscinetto56 mm
Diametro esterno210 mm
Diametro dei fori di fissaggio25,5 mm
Altezza106 mm
Lunghezza210 mm
Seriersao..-xl
Numero di fori2
Carico statico di base, radiale - C0r20900 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr39000 N
Larghezza56 mm
90,57 IVA esclusa
/ Unità
110,49 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore