SOPPORTO Y/UKP 206 K/H

Unità cuscinetto a sfere

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:Y/UKP 206 K/H
Rubix:999190200029418
Produttore:UKP 206 K/H
SOPPORTO Y/UKP 206 K/H

Riepilogo info tecniche

Diametro interno39,7 mm
Interasse del fissaggio121 mm
Altezza assi42,9 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : SOPPORTO Y/UKP 206 K/H


SKF ha sviluppato una gamma di unità cuscinetto a sfere denominate "UC". Queste unità sono state progettate appositamente per adattarsi ad apparecchiature conformi agli standard industriali giapponesi (JIS). Le unità con cuscinetti a sfera UC SKF sono ottimizzate per il funzionamento in ambienti caratterizzati da vibrazioni indotte dal sistema. Grazie ai piedini della custodia completamente piatti, viene contrastato l'accumulo di sporco sotto la custodia

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno39,7 mm
Interasse del fissaggio121 mm
Altezza assi42,9 mm
Materialein ghisa
Larghezza totale del cuscinetto28 mm
Diametro esterno62 mm
Diametro dei fori di fissaggio17 mm
Forma costruttivablocco cuscinetto (bloccaggio adattatore-manicotto)
Altezza83,5 mm
Lunghezza165 mm
Guarnizioneseal and flinger on both sides (integral sealing)
Lubrificazionegrasso (fornito in dotazione), rilubrificazione tramite ingrassatore
Serieukp
Peso1,12 kg
Numero di fori2
Carico statico di base, radiale - C0r11200 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr19500 N
Larghezza38 mm
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione