SOPPORTO SY 20 TR

SY Unità cuscinetto a sfere con supporto ritto

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:SY 20 TR
Rubix:160000000408242
Produttore:74299
EAN:7316570505559
SOPPORTO SY 20 TR

Riepilogo info tecniche

Diametro interno20 mm
Interasse del fissaggio97 mm
Altezza assi33,3 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : SOPPORTO SY 20 TR


Le unità cuscinetto a sfere con supporto ritto sono formate da un cuscinetto per unità montato in un supporto in ghisa che può essere imbullonato su una superficie di appoggio. Questa variante è adatta per applicazioni con direzione di rotazione sia costante che alternata. Prevede un anello interno maggiorato su ambo i lati e si fissa facilmente sull'albero serrando la vite di pressione sull'anello interno.

Punti di forza

- Adatto a sopportare carichi pesanti in direzioni diverse
- Elevato grado di rigidità
- Design stretto

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)34,3x127x20 mm
Peso573,5 g
Diametro interno20 mm
Interasse del fissaggio97 mm
Altezza assi33,3 mm
Materialeghisa grigia (en-gjl hb195, conforme a en 1561:1997)
Larghezza totale del cuscinetto31 mm
Diametro esterno65 mm
Bloccaggio18,3 mm
Diametro dei fori di fissaggio10 mm
Forma costruttivaunità alloggiamento plummer block (y-bearing plummer block) con corpo in ghisa e viti di fissaggio (viti senza testa)
Altezza65 mm
Lunghezza127 mm
Guarnizionedichtung und schleuderscheibe an beiden seiten (yar 204-2rf / 2rf)
Lubrificazionegrasso
Seriesy 20 tr
Peso0,57 kg
Numero di fori2
Carico statico di base, radiale - C0r6550 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr12700 N
Larghezza32 mm
Paese d'origineIT
Codice doganale84832000
32,60 IVA esclusa
/ Unità
39,77 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione