0945084290000-UNITT DI SUPPORTO RITTO PASE35-XL-N

Unità di supporto ritto

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

INA:PASE35-XL-N
Rubix:999201229091982
Produttore:0945084290000
EAN:4054372301933
0945084290000-UNITT DI SUPPORTO RITTO PASE35-XL-N

Riepilogo info tecniche

Diametro interno35 mm
Interasse del fissaggio126 mm
Altezza assi47,6 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 0945084290000-UNITT DI SUPPORTO RITTO PASE35-XL-N


Supporti ritti PASE, alloggiamento in ghisa grigia, cuscinetto con anello di bloccaggio con collare eccentrico, tenuta P

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno35 mm
Interasse del fissaggio126 mm
Altezza assi47,6 mm
Materialeghisa
Larghezza totale del cuscinetto45 mm
Diametro esterno55 mm
Diametro dei fori di fissaggio14 mm
Altezza93 mm
Lunghezza163 mm
Seriepase..-xl-n
Numero di fori2
Carico statico di base, radiale - C0r15300 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr27500 N
Larghezza45 mm
41,91 IVA esclusa
/ Unità
51,13 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore