SOPPORTO SYWK 30 YTA

Unità cuscinetto a sfere

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SKF:SYWK 30 YTA
Rubix:170000000490018
Produttore:445792
EAN:07316574944361
SOPPORTO SYWK 30 YTA

Riepilogo info tecniche

Diametro interno30 mm
Interasse del fissaggio121 mm
Altezza assi42,9 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : SOPPORTO SYWK 30 YTA


Le unità cuscinetto a sfere con supporto ritto sono formate da un cuscinetto per unità montato in un supporto in materiale composito leggero ma al tempo stesso robusto, che offre eccellenti proprietà di resistenza alla corrosione. Questa variante è adatta per applicazioni con direzione di rotazione sia costante che alternata. Prevede un anello interno maggiorato su ambo i lati e si fissa facilmente sull'albero serrando la vite di pressione sull'anello interno.

Punti di forza

- Progettato per una rotazione costante e alternata
- Eccellente resistenza alla corrosione
- Leggero
- Riciclabile

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)46x162x30 mm
Peso542 g
Diametro interno30 mm
Interasse del fissaggio121 mm
Altezza assi42,9 mm
Materialealloggiamento composito; cuscinetto zincato (food line)
Larghezza totale del cuscinetto38,1 mm
Diametro esterno39,7 mm
Bloccaggio22,2 mm
Diametro dei fori di fissaggio12 mm
Forma costruttivaplummer block (supporto)
Altezza82 mm
Lunghezza159 mm
Guarnizione-2rf (tenuta multipla)
Lubrificazionelubrificata a vita (no rilubrificazione raccomandata)
Seriesywk
Peso0,49 kg
Numero di fori2
Carico statico di base, radiale - C0r11200 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr19500 N
Larghezza40 mm
Codice doganale84832000
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione