0947308060000-UNITT DI SUPPORTO RITTO TASE50-XL-N
Unità di supporto ritto
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
INA:TASE50-XL-N
Rubix:999201229092058
Produttore:0947308060000
EAN:4054372939037


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 50 mm |
|---|---|
| Interasse del fissaggio | 158 mm |
| Altezza assi | 57,2 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 0947308060000-UNITT DI SUPPORTO RITTO TASE50-XL-N
Supporti ritti TASE, alloggiamenti in ghisa grigia, cuscinetti con anello di bloccaggio con collare eccentrico, tenuta T
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 50 mm |
|---|---|
| Interasse del fissaggio | 158 mm |
| Altezza assi | 57,2 mm |
| Materiale | ghisa |
| Larghezza totale del cuscinetto | 54 mm |
| Diametro esterno | 69 mm |
| Diametro dei fori di fissaggio | 18 mm |
| Altezza | 115 mm |
| Lunghezza | 200 mm |
| Serie | tase..-xl-n |
| Numero di fori | 2 |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 23200 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 37500 N |
| Larghezza | 54 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 81,38 IVA esclusa
/ Unità
€ 99,29 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione