0009394630000-UNITT DI SUPPORTO RITTO RASE55-XL

Unità di supporto ritto

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

INA:RASE55-XL
Rubix:160000000403499
Produttore:0009394630000
EAN:4012802804577
0009394630000-UNITT DI SUPPORTO RITTO RASE55-XL

Riepilogo info tecniche

Diametro interno55 mm
Interasse del fissaggio176 mm
Altezza assi63,5 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 0009394630000-UNITT DI SUPPORTO RITTO RASE55-XL


Supporti ritti RASE, alloggiamento in ghisa grigia, cuscinetto con anello di bloccaggio con collare eccentrico, tenuta R

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno55 mm
Interasse del fissaggio176 mm
Altezza assi63,5 mm
Materialeghisa
Larghezza totale del cuscinetto60 mm
Diametro esterno76 mm
Diametro dei fori di fissaggio18 mm
Altezza124,5 mm
Lunghezza222 mm
Serierase..-xl
Numero di fori2
Carico statico di base, radiale - C0r29000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr46000 N
Larghezza60 mm
88,85 IVA esclusa
/ Unità
108,40 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione