SOPPORTO SY 35 FM

SY Unità cuscinetto a sfere con supporto ritto

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:SY 35 FM
Rubix:160000000408194
Produttore:27270
EAN:7316570296815
SOPPORTO SY 35 FM

Riepilogo info tecniche

Diametro interno35 mm
Interasse del fissaggio126 mm
Altezza assi47,6 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : SOPPORTO SY 35 FM


Le unità cuscinetto a sfere con supporto ritto sono formate da un cuscinetto per unità montato in un supporto in ghisa che può essere imbullonato su una superficie di appoggio. Questa variante è destinata all'impiego in applicazioni in cui la direzione di rotazione è costante. Prevede un anello interno stretto e si monta sull'albero mediante un collare eccentrico di fissaggio, che semplifica l'installazione.

Punti di forza

- Adatto a sopportare carichi pesanti in direzioni diverse
- Elevato grado di rigidità
- Design stretto

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)51,9x160x70 mm
Peso1509,6 g
Diametro interno35 mm
Interasse del fissaggio126 mm
Altezza assi47,6 mm
Materialeacciaio
Larghezza totale del cuscinetto38,9 mm
Diametro esterno160 mm
Diametro dei fori di fissaggio14 mm
Altezza35 mm
Lunghezza160 mm
Seriesy
Peso1,55 kg
Numero di fori2
Carico statico di base, radiale - C0r15300 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr25500 N
Larghezza51,9 mm
Paese d'origineIT
Codice doganale84832000
€ 43,26 IVA esclusa
/ Unità
€ 52,78 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore