0009477680000-SUPPORTO RASEY60-XL-N-I

Unità di supporto ritto

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:RASEY60-XL-N-I
Rubix:160000000403537
Produttore:0009477680000
0009477680000-SUPPORTO RASEY60-XL-N-I

Riepilogo info tecniche

Diametro interno60 mm
Interasse del fissaggio190 mm
Altezza assi69,9 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0009477680000-SUPPORTO RASEY60-XL-N-I


Supporti ritti RASEY, alloggiamento in ghisa grigia, cuscinetto con anello di bloccaggio e grani di fissaggio nell'anello interno, tenuta R

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno60 mm
Interasse del fissaggio190 mm
Altezza assi69,9 mm
Materialein ghisa
Larghezza totale del cuscinetto60 mm
Diametro esterno110 mm
Diametro dei fori di fissaggio18 mm
Forma costruttivabase a 2 bulloni (bullone passante)
Altezza140 mm
Lunghezza240 mm
Guarnizioner seals (contact seals)
Lubrificazionerilubrificabili (ingrassabili), attacco di lubrificazione rp1/8
Serierasey
Peso4,42 kg
Numero di fori2
Carico statico di base, radiale - C0r36000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr56000 N
Larghezza60 mm
93,05 IVA esclusa
/ Unità
113,52 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore