0945700270000-UNITT DI SUPPORTO RITTO RSHE40-XL-N

Unità di supporto ritto

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:RSHE40-XL-N
Rubix:999201229091998
Produttore:0945700270000
EAN:4054372514234
0945700270000-UNITT DI SUPPORTO RITTO RSHE40-XL-N

Riepilogo info tecniche

Diametro interno40 mm
Interasse del fissaggio88,9 mm
Altezza assi49,2 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0945700270000-UNITT DI SUPPORTO RITTO RSHE40-XL-N


Supporti ritti RSHE, alloggiamento in ghisa grigia, cuscinetto con anello di bloccaggio con collare eccentrico, tenuta R

Punti di forza

PSHE fornito con cuscinetto GRAE-NPPB e RSHE con GE-KRRB.

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno40 mm
Interasse del fissaggio88,9 mm
Altezza assi49,2 mm
Materialeghisa
Larghezza totale del cuscinetto48 mm
Diametro esterno58 mm
Altezza99 mm
Lunghezza116 mm
Seriershe..-xl-n
Numero di fori2
Carico statico di base, radiale - C0r19800 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr34500 N
Larghezza30 mm
62,33 IVA esclusa
/ Unità
76,04 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore