SOPPORTO P2BC 35M-TPSS

Unità cuscinetto a sfere

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:P2BC 35M-TPSS
Rubix:999190200029072
EAN:7316577856579
SOPPORTO P2BC 35M-TPSS

Riepilogo info tecniche

Diametro interno35 mm
Interasse del fissaggio127 mm
Altezza assi47,6 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : SOPPORTO P2BC 35M-TPSS


Le unità cuscinetto a sfere con supporto ritto sono formate da un cuscinetto per unità montato in un supporto in materiale composito leggero ma al tempo stesso robusto, che offre eccellenti proprietà di resistenza alla corrosione. Questa variante è adatta per applicazioni con direzione di rotazione sia costante che alternata. Prevede un anello interno maggiorato su ambo i lati e si fissa facilmente sull'albero serrando la vite di pressione sull'anello interno.

Punti di forza

- Progettato per una rotazione costante e alternata
- Eccellente resistenza alla corrosione
- Leggero
- Riciclabile

Applicazioni

Per applicazioni nel settore alimentare e delle bevande

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno35 mm
Interasse del fissaggio127 mm
Altezza assi47,6 mm
Materialeacciaio inossidabile
Larghezza totale del cuscinetto40 mm
Diametro esterno72 mm
Altezza93,6 mm
Lunghezza169 mm
Seriebluerange
Numero di fori2
Carico statico di base, radiale - C0r15300 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr21600 N
Larghezza42,9 mm
153,48 IVA esclusa
/ Unità
187,25 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione