SOPPORTO SYK 35 TF

Unità cuscinetto a sfere

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:SYK 35 TF
Rubix:160000000408164
Produttore:74549
EAN:7316570196665
SOPPORTO SYK 35 TF

Riepilogo info tecniche

Diametro interno35 mm
Interasse del fissaggio126 mm
Altezza assi47,6 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : SOPPORTO SYK 35 TF


Le unità cuscinetto a sfere con supporto ritto sono formate da un cuscinetto per unità montato in un supporto in materiale composito leggero ma al tempo stesso robusto, che offre eccellenti proprietà di resistenza alla corrosione. Questa variante è adatta per applicazioni con direzione di rotazione sia costante che alternata. Prevede un anello interno maggiorato su ambo i lati e si fissa facilmente sull'albero serrando la vite di pressione sull'anello interno.

Punti di forza

- Excellent corrosion resistance
- Tolerant of high and low temperatures
- Lightweight
- Recyclable

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)47,9x164x70 mm
Peso679 g
Diametro interno35 mm
Interasse del fissaggio126 mm
Altezza assi47,6 mm
Materialecuscinetto in acciaio
Larghezza totale del cuscinetto42,9 mm
Diametro esterno46,1 mm
Bloccaggio25,4 mm
Diametro dei fori di fissaggio12 mm
Forma costruttivabloccaggio a vite (bullone passante, alloggiamento a 2 bulloni)
Altezza93,5 mm
Lunghezza164 mm
Guarnizionecontact seals and flingers (both sides)
Lubrificazionepre-riempito con grasso addensato al litio-calcio (nlgi 2); rilubrificabile
Seriesyk
Peso0,66 kg
Numero di fori2
Carico statico di base, radiale - C0r15300 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr25500 N
Larghezza45 mm
Paese d'origineIT
Codice doganale84832000
51,78 IVA esclusa
/ Unità
63,17 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione