SUPPORTI MONOBLOCCO MP60 RHP

Unità a cuscinetto autolubrificante

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

RHP:MP60
Rubix:999250616005426
Produttore:MP60 R
EAN:00747023011070
SUPPORTI MONOBLOCCO MP60 RHP

Riepilogo info tecniche

Diametro interno60 mm
Interasse del fissaggio224,5 mm
Altezza assi76,2 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : SUPPORTI MONOBLOCCO MP60 RHP


Serie pesante, alloggiamento del cuscinetto rigido in un unico pezzo in ghisa di alta qualità.
MP60 - Blocchetto di supporto in ghisa RHP - Diametro albero 60 mm

Informazioni tecniche


Attributi
Peso9300 g
Diametro interno60 mm
Interasse del fissaggio224,5 mm
Altezza assi76,2 mm
Materialeghisa
Larghezza totale del cuscinetto74,6 mm
Diametro esterno125 mm
Diametro dei fori di fissaggio20 mm
Altezza153 mm
Lunghezza266 mm
Seriemp
Peso9,3 kg
Numero di fori2
Carico statico di base, radiale - C0r45000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr61000 N
Larghezza72 mm
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione