SUPPORTO UKP211

Anello di tenuta composito per G3/8

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

NSK:UKP211D1
Rubix:999180600089500
Produttore:UKP211D1 N
EAN:00029176544453
SUPPORTO UKP211

Riepilogo info tecniche

Diametro interno55 mm
Interasse del fissaggio171 mm
Altezza assi63,5 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : SUPPORTO UKP211


Corpo in ghisa di alta qualità. Verniciato elettrostaticamente su tutte le superfici.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso3350 g
Diametro interno55 mm
Interasse del fissaggio171 mm
Altezza assi63,5 mm
Materialeghisa
Larghezza totale del cuscinetto59 mm
Diametro esterno100 mm
Bloccaggio50 mm
Diametro dei fori di fissaggio20 mm
Forma costruttivamanicotto adattatore
Altezza126 mm
Lunghezza219 mm
Serieukp2
Peso3,6 kg
Numero di fori2
Carico statico di base, radiale - C0r29200 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr43500 N
Larghezza60 mm
Codice doganale84832000
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione