0008295600000-UNITT DI SUPPORTO RITTO RPB25-XL

Unità di supporto ritto

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

INA:RPB25-XL
Rubix:160000000403290
Produttore:0008295600000
EAN:4012802792386
0008295600000-UNITT DI SUPPORTO RITTO RPB25-XL

Riepilogo info tecniche

Diametro interno25 mm
Interasse del fissaggio95 mm
Altezza assi4 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 0008295600000-UNITT DI SUPPORTO RITTO RPB25-XL


Supporti ritti RPB, alloggiamento in lamiera d'acciaio, cuscinetto con anello di bloccaggio con collare eccentrico ed anello smorzatore in gomma, tenuta P

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno25 mm
Interasse del fissaggio95 mm
Altezza assi4 mm
Materialein acciaio
Larghezza totale del cuscinetto31 mm
Diametro esterno117,5 mm
Diametro dei fori di fissaggio11,5 mm
Forma costruttivamontaggio dall'alto e dal basso
Altezza66,1 mm
Lunghezza117,5 mm
Guarnizionep seals
Lubrificazionegrasso, lubrificazione a vita (non rilubrificabile)
Serierpb..-xl
Peso0,54 kg
Numero di fori2
Carico statico di base, radiale - C0r7800 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr14000 N
Larghezza38 mm
35,23 IVA esclusa
/ Unità
42,98 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione