SOPPORTO SYWK 40 YTA

Unità cuscinetto a sfere

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SKF:SYWK 40 YTA
Rubix:170000000490020
Produttore:445794
EAN:07316574944385
SOPPORTO SYWK 40 YTA

Riepilogo info tecniche

Diametro interno40 mm
Interasse del fissaggio136 mm
Altezza assi49,2 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : SOPPORTO SYWK 40 YTA


Le unità cuscinetto a sfere con supporto ritto sono formate da un cuscinetto per unità montato in un supporto in materiale composito leggero ma al tempo stesso robusto, che offre eccellenti proprietà di resistenza alla corrosione. Questa variante è adatta per applicazioni con direzione di rotazione sia costante che alternata. Prevede un anello interno maggiorato su ambo i lati e si fissa facilmente sull'albero serrando la vite di pressione sull'anello interno.

Punti di forza

- Progettato per una rotazione costante e alternata
- Eccellente resistenza alla corrosione
- Leggero
- Riciclabile

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)54,2x184x40 mm
Peso926,2 g
Diametro interno40 mm
Interasse del fissaggio136 mm
Altezza assi49,2 mm
Materialeacciaio
Larghezza totale del cuscinetto49,2 mm
Diametro esterno51,8 mm
Diametro dei fori di fissaggio8 mm
Altezza99 mm
Lunghezza176 mm
Seriesywk
Peso0,91 kg
Numero di fori2
Larghezza48 mm
Codice doganale84832000
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione