SUPPORTI MONOBLOCCO SL20 RHP
Unità a cuscinetto autolubrificante
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
RHP:SL20
Rubix:999250616005415
Produttore:SL20 R
EAN:00747023032303


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 20 mm |
|---|---|
| Interasse del fissaggio | 100,5 mm |
| Altezza assi | 31,75 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : SUPPORTI MONOBLOCCO SL20 RHP
Serie standard, interasse ridotto, alloggiamento del cuscinetto rigido in un unico pezzo in ghisa di alta qualità.
SL20 - Blocchetto di supporto in ghisa RHP - Diametro albero 20 mm
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 600 g |
|---|---|
| Diametro interno | 20 mm |
| Interasse del fissaggio | 100,5 mm |
| Altezza assi | 31,75 mm |
| Materiale | ghisa |
| Larghezza totale del cuscinetto | 31 mm |
| Diametro esterno | 47 mm |
| Diametro dei fori di fissaggio | 10 mm |
| Altezza | 63,7 mm |
| Lunghezza | 126,5 mm |
| Serie | sl |
| Peso | 0,6 kg |
| Numero di fori | 2 |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 6650 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 12800 N |
| Larghezza | 32 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione