SUPPORTI MONOBLOCCO MP85 RHP

Unità a cuscinetto autolubrificante

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

RHP:MP85
Rubix:999250617005559
Produttore:MP85 R
EAN:00747023011179
SUPPORTI MONOBLOCCO MP85 RHP

Riepilogo info tecniche

Diametro interno85 mm
Interasse del fissaggio319,1 mm
Altezza assi101,6 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : SUPPORTI MONOBLOCCO MP85 RHP


Serie pesante, alloggiamento del cuscinetto rigido in un unico pezzo in ghisa di alta qualità.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso23400 g
Diametro interno85 mm
Interasse del fissaggio319,1 mm
Altezza assi101,6 mm
Materialeghisa
Larghezza totale del cuscinetto96 mm
Diametro esterno209,6 mm
Diametro dei fori di fissaggio24 mm
Altezza209,6 mm
Lunghezza381 mm
Seriemp
Peso23,4 kg
Numero di fori2
Carico statico di base, radiale - C0r71500 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr96000 N
Larghezza111,1 mm
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione