0812107280000-UNITŔ DI SUPPORTO RITTO UCP205-16-J7

Unità di supporto ritto

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

FAG:UCP205-16-J7
Rubix:999210325078171
Produttore:0812107280000
EAN:4047643251518
0812107280000-UNITŔ DI SUPPORTO RITTO UCP205-16-J7

Riepilogo info tecniche

Diametro interno25,4 mm
Interasse del fissaggio105 mm
Altezza assi36,5 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 0812107280000-UNITŔ DI SUPPORTO RITTO UCP205-16-J7


Supporti ritti UCP, Alloggiamento in ghisa grigia, con base lunga, cuscinetto con anello di bloccaggio con grani filettati nell’anello interno, tenuta RSR

Informazioni tecniche


Attributi
Peso790 g
Diametro interno25,4 mm
Interasse del fissaggio105 mm
Altezza assi36,5 mm
Materialeghisa
Larghezza totale del cuscinetto34,1 mm
Diametro esterno71 mm
Diametro dei fori di fissaggio13 mm
Forma costruttivaa 2 bulloni
Altezza71 mm
Lunghezza140 mm
Guarnizionersr
Lubrificazionepreingrassato; rilubrificabile (foro di lubrificazione m6 per ingrassatore)
Serieucp
Peso0,856 kg
Numero di fori2
Carico statico di base, radiale - C0r7800 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr14900 N
Larghezza38 mm
Codice doganale84832000
19,42 IVA esclusa
/ Unità
23,69 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione