Riferimenti
SKF:SY 40 LF
Rubix:170000000489850
Produttore:428338
EAN:7316574718870


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 40 mm |
|---|---|
| Interasse del fissaggio | 135,5 mm |
| Altezza assi | 49,2 mm |
Dettagli del prodotto : SOPPORTO SY 40 LF
Le unità cuscinetto a sfere con supporto ritto sono formate da un cuscinetto per unità montato in un supporto in ghisa che può essere imbullonato su una superficie di appoggio. Prevede un anello interno maggiorato e si monta sull'albero con il sistema di fissaggio SKF ConCentra, che consente di ottenere un accoppiamento vincolante veramente concentrico e il gioco interno corretto all'interno del cuscinetto, semplificando il montaggio.
Punti di forza
- Adatto a sopportare carichi pesanti in direzioni diverse
- Elevato grado di rigidità
- Design stretto
- Elevato grado di rigidità
- Design stretto
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 57,2x175x40 mm |
|---|---|
| Peso | 1796,2 g |
| Diametro interno | 40 mm |
| Interasse del fissaggio | 135,5 mm |
| Altezza assi | 49,2 mm |
| Materiale | ghisa grigia en-gjl hb195 (en 1561:1997) |
| Larghezza totale del cuscinetto | 43,1 mm |
| Diametro esterno | 175 mm |
| Bloccaggio | 26,2 mm |
| Diametro dei fori di fissaggio | 14 mm |
| Forma costruttiva | unità cuscinetto a sfere su supporto (plummer/pillow block) in ghisa, con bloccaggio skf concentra |
| Altezza | 99 mm |
| Lunghezza | 203 mm |
| Guarnizione | guarnizioni integrate a contatto standard + flingers/spazzole di protezione supplementari (lf) |
| Lubrificazione | grasso a lunga durata a base olio minerale con addensante litio-calcio (nlgi 2) |
| Serie | sy…lf |
| Peso | 1,84 kg |
| Numero di fori | 2 |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 19000 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 30700 N |
| Larghezza | 49,9 mm |
| Codice doganale | 84832000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione