Riferimenti
FYH:UCP X20
Rubix:160000000405977


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 100 mm |
|---|---|
| Interasse del fissaggio | 337 mm |
| Larghezza totale del cuscinetto | 117,5 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : SUPPORTO UCPX20
Supporto
Supporto UCP X20
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 100 mm |
|---|---|
| Interasse del fissaggio | 337 mm |
| Larghezza totale del cuscinetto | 117,5 mm |
| Altezza | 245 mm |
| Lunghezza | 432 mm |
| Serie | ucp |
| Peso | 30,4 kg |
| Larghezza | 121 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 556,06 IVA esclusa
/ Unità
€ 678,40 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione