SOPPORTO SYFWK 35 LTA

Unità cuscinetto a sfere

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:SYFWK 35 LTA
Rubix:170000000489878
Produttore:447165
EAN:07316574958931
SOPPORTO SYFWK 35 LTA

Riepilogo info tecniche

Diametro interno35 mm
Interasse del fissaggio82,6 mm
Altezza assi47,6 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : SOPPORTO SYFWK 35 LTA


Le unità cuscinetto a sfere con supporto ritto a base corta sono formate da un cuscinetto per unità montato in un supporto in materiale composito. Questa variante è dotata di filettature per i bulloni di fissaggio ed è adatta per applicazioni con direzione di rotazione sia costante che alternata. Prevede un anello interno maggiorato su ambo i lati e si fissa facilmente sull'albero serrando la vite di pressione sull'anello interno.

Punti di forza

- Progettato per una rotazione costante e alternata
- Eccellente resistenza alla corrosione
- Leggero
- Riciclabile

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)49,15x110x35 mm
Peso712 g
Diametro interno35 mm
Interasse del fissaggio82,6 mm
Altezza assi47,6 mm
Materialecomposito (alloggiamento) - skf food line
Larghezza totale del cuscinetto42,9 mm
Diametro esterno72 mm
Bloccaggio25,4 mm
Forma costruttivavite di bloccaggio
Altezza35 mm
Lunghezza110 mm
Guarnizioneseal and flinger on both sides; unit sealing: optional end cover
Lubrificazionelubrificato a vita (skf food line). la rilubrificazione non è raccomandata; i raccordi per la rilubrificazione sono disponibili su richiesta.
Seriesyfwk
Peso0,712 kg
Numero di fori2
Carico statico di base, radiale - C0r15300 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr25500 N
Larghezza48 mm
Codice doganale84832000
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione