0970784920000-UNITŔ DI SUPPORTO RITTO RSHE30-TV-VA-FD

Unità di supporto ritto

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:RSHE30-TV-VA-FD
Rubix:999221130039751
Produttore:0970784920000
EAN:4064327628763
0970784920000-UNITŔ DI SUPPORTO RITTO RSHE30-TV-VA-FD

Riepilogo info tecniche

Diametro interno30 mm
Interasse del fissaggio76,2 mm
Altezza assi42,9 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0970784920000-UNITŔ DI SUPPORTO RITTO RSHE30-TV-VA-FD


Unità di supporto a base piatta, modello FD

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno30 mm
Interasse del fissaggio76,2 mm
Altezza assi42,9 mm
Materialealloggiamento in plastica bianca (design per l'industria alimentare fd)
Larghezza totale del cuscinetto42,5 mm
Diametro esterno42,9 mm
Bloccaggio35,7 mm
Diametro dei fori di fissaggio10 mm
Forma costruttivaalloggiamento a blocco cuscinetto, base corta, con collare di bloccaggio eccentrico (esecuzione fd)
Altezza84 mm
Lunghezza101 mm
Guarnizionenbr lip seals on both sides
Lubrificazionenipplo di lubrificazione in dotazione; grasso compatibile con gli alimenti; foro di lubrificazione sul lato di posizionamento (fa107)
Seriershe..-tv-va-fd
Peso0,52 kg
Numero di fori2
Carico statico di base, radiale - C0r11310 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr19460 N
Larghezza35,7 mm
€ 118,63 IVA esclusa
/ Unità
€ 144,73 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione