0823767430000-UNITÅ DI SUPPORTO RITTO UKP218-J7
Unità di supporto ritto
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Rif. sostituito:-T-UKP218
FAG:UKP218-J7
Rubix:160000000452964
Produttore:0823767430000
EAN:4054366901941


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 80 mm |
|---|---|
| Interasse del fissaggio | 262 mm |
| Altezza assi | 101,6 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 0823767430000-UNITÅ DI SUPPORTO RITTO UKP218-J7
Supporti ritti UKP, Alloggiamento in ghisa grigia, con base lunga, cuscinetto con anello di bloccaggio con bussola di trazione, tenuta RSR
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 12710 g |
|---|---|
| Diametro interno | 80 mm |
| Interasse del fissaggio | 262 mm |
| Altezza assi | 101,6 mm |
| Materiale | ghisa |
| Larghezza totale del cuscinetto | 86 mm |
| Diametro esterno | 200 mm |
| Diametro dei fori di fissaggio | 27 mm |
| Forma costruttiva | montaggio dall'alto e dal basso (ritti a base lunga) |
| Altezza | 200 mm |
| Lunghezza | 327 mm |
| Guarnizione | rsr seals (double-sided lipseal with centrifugal flinger) |
| Lubrificazione | filettatura di collegamento m6 per la lubrificazione (ingrassatore) |
| Serie | ukp |
| Peso | 12,71 kg |
| Numero di fori | 2 |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 71400 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 95500 N |
| Larghezza | 86 mm |
| Codice doganale | 84832000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 309,26 IVA esclusa
/ Unità
€ 377,30 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione