0946876250000-UNITŔ DI SUPPORTO RITTO RSHEY40-XL-N

Unità di supporto ritto

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Rif. sostituito:RSHEY40-XL-N-I
INA:RSHEY40-XL-N
Rubix:999201229092037
Produttore:0946876250000
EAN:4054372554858
0946876250000-UNITŔ DI SUPPORTO RITTO RSHEY40-XL-N

Riepilogo info tecniche

Diametro interno40 mm
Interasse del fissaggio88,9 mm
Altezza assi49,2 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0946876250000-UNITŔ DI SUPPORTO RITTO RSHEY40-XL-N


Supporti ritti RSHEY, alloggiamento in ghisa grigia, cuscinetto con anello di bloccaggio e grani di fissaggio nell'anello interno, tenuta R

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno40 mm
Interasse del fissaggio88,9 mm
Altezza assi49,2 mm
Materialein ghisa
Larghezza totale del cuscinetto49,2 mm
Diametro esterno80 mm
Diametro dei fori di fissaggio12 mm
Forma costruttivabase a 2 bulloni
Altezza99 mm
Lunghezza116 mm
Guarnizioner seals
Lubrificazionerilubrificabile (filettatura di collegamento m6)
Seriershey..-xl-n
Peso1,53 kg
Numero di fori2
Carico statico di base, radiale - C0r19800 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr34500 N
Larghezza48 mm
€ 53,31 IVA esclusa
/ Unità
€ 65,04 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore