Riferimenti
FYH:UCP 211
Rubix:160000000405963


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 55 mm |
|---|---|
| Interasse del fissaggio | 171 mm |
| Larghezza totale del cuscinetto | 55,6 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : SUPPORTO UCP211
Supporto
Supporto UCP 211
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 55 mm |
|---|---|
| Interasse del fissaggio | 171 mm |
| Larghezza totale del cuscinetto | 55,6 mm |
| Altezza | 125 mm |
| Lunghezza | 219 mm |
| Serie | ucp |
| Peso | 3,6 kg |
| Larghezza | 60 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 61,38 IVA esclusa
/ Unità
€ 74,89 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione