SUPPORTI MONOBLOCCO SL1.1/4 RHP

Unità a cuscinetto autolubrificante

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

RHP:SL1.1/4
Rubix:999250617005599
Produttore:SL1.1/4 R
EAN:00747023031450
SUPPORTI MONOBLOCCO SL1.1/4 RHP

Riepilogo info tecniche

Diametro interno31,75 mm
Interasse del fissaggio136,5 mm
Altezza assi46,02 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : SUPPORTI MONOBLOCCO SL1.1/4 RHP


Serie standard, interasse ridotto, alloggiamento del cuscinetto rigido in un unico pezzo in ghisa di alta qualità.
SL1.1/4 - Blocchetto di cuscino in ghisa RHP - Diametro albero 1,1/4 di pollice

Informazioni tecniche


Attributi
Peso1700 g
Diametro interno31,75 mm
Interasse del fissaggio136,5 mm
Altezza assi46,02 mm
Materialeghisa
Larghezza totale del cuscinetto44,5 mm
Diametro esterno72 mm
Diametro dei fori di fissaggio12 mm
Altezza91,5 mm
Lunghezza166 mm
Seriesl
Peso1,7 kg
Numero di fori2
Carico statico di base, radiale - C0r15300 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr25700 N
Larghezza44,5 mm
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione