CUSCINETTO NP40DEC

Unità blocco cuscino

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

RHP:NP40DEC
Rubix:999180600086321
Produttore:NP40DEC R
EAN:00747023019182
CUSCINETTO NP40DEC

Riepilogo info tecniche

Diametro interno40 mm
Interasse del fissaggio148 mm
Altezza assi49,2 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO NP40DEC


I tipi di alloggiamento generali sono i blocchi di supporto, le unità flangiate, le unità di presa, le unità cartuccia e le unità di sospensione. La scelta è molto determinata dai requisiti dell’applicazione, anche se l’aspetto estetico della progettazione della macchina è spesso una considerazione importante. Le unità Self-Lube® sono state progettate per soddisfare le esigenze di entrambi i criteri.

Punti di forza

• Passaggi super rifiniti per una corsa silenziosa ed efficiente
I sedili sferici consentono il disallineamento iniziale sul montaggio
Struttura di rilubrificazione come norma
Opzioni di stampo ad olio non richiedono la rilubrificazione

Applicazioni

Applicazioni di cuscinetti ingegneristici

Informazioni tecniche


Attributi
Peso2100 g
Diametro interno40 mm
Interasse del fissaggio148 mm
Altezza assi49,2 mm
Materialeghisa
Larghezza totale del cuscinetto56,33 mm
Diametro esterno98,5 mm
Diametro dei fori di fissaggio12 mm
Altezza98,5 mm
Lunghezza180,5 mm
Serienp
Peso2,1 kg
Numero di fori2
Carico statico di base, radiale - C0r19900 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr32500 N
Larghezza51 mm
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione