SOPPORTO Y/UKP 207 K/H

Unità cuscinetto a sfere

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:Y/UKP 207 K/H
Rubix:999190200029419
Produttore:UKP 207 K/H
SOPPORTO Y/UKP 207 K/H

Riepilogo info tecniche

Diametro interno46,1 mm
Interasse del fissaggio127 mm
Altezza assi47,6 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : SOPPORTO Y/UKP 207 K/H


SKF ha sviluppato una gamma di unità cuscinetto a sfere denominate "UC". Queste unità sono state progettate appositamente per adattarsi ad apparecchiature conformi agli standard industriali giapponesi (JIS). Le unità con cuscinetti a sfera UC SKF sono ottimizzate per il funzionamento in ambienti caratterizzati da vibrazioni indotte dal sistema. Grazie ai piedini della custodia completamente piatti, viene contrastato l'accumulo di sporco sotto la custodia

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno46,1 mm
Interasse del fissaggio127 mm
Altezza assi47,6 mm
Materialein ghisa
Larghezza totale del cuscinetto30,5 mm
Diametro esterno72 mm
Diametro dei fori di fissaggio17 mm
Forma costruttivablocchetto di supporto (alloggiamento y) con bloccaggio dell'adattatore (manicotto adattatore conico), alloggiamento in ghisa
Altezza93,5 mm
Lunghezza166,5 mm
Guarnizionesealed and lubricated (factory-filled)
Lubrificazioneprelubrificato con grasso (sigillato)
Serieukp
Peso1,6 kg
Numero di fori2
Carico statico di base, radiale - C0r15300 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr25500 N
Larghezza43 mm
  • Disponibile: spedito entro 24 ore