SOPPORTO P2BC 25M-CPSS-DFH

Unità cuscinetto a sfere

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:P2BC 25M-CPSS-DFH
Rubix:999190200029065
EAN:7316577858498
SOPPORTO P2BC 25M-CPSS-DFH

Riepilogo info tecniche

Diametro interno25 mm
Interasse del fissaggio105 mm
Altezza assi36,5 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : SOPPORTO P2BC 25M-CPSS-DFH


Le unità cuscinetto con supporto ritto sono formate da un cuscinetto per unità montato in un supporto in ghisa o materiale composito che può essere imbullonato su una superficie di appoggio. Oltre alle unità complete, alcuni supporti ritti per cuscinetti per unità sono disponibili come componenti separati. L'assortimento SKF comprende unità conformi a numerosi standard industriali e che soddisfano molti requisiti.

Punti di forza

- Progettato per una rotazione costante e alternata
- Eccellente resistenza alla corrosione
- Leggero
- Riciclabile

Applicazioni

Per applicazioni nel settore alimentare e delle bevande

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno25 mm
Interasse del fissaggio105 mm
Altezza assi36,5 mm
Materialeacciaio inossidabile
Larghezza totale del cuscinetto36 mm
Diametro esterno52 mm
Altezza72,5 mm
Lunghezza142 mm
Seriebluerange
Numero di fori2
Carico statico di base, radiale - C0r7800 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr11900 N
Larghezza27,3 mm
112,76 IVA esclusa
/ Unità
137,56 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore