SOPPORTO SYF 45 FM

Unità cuscinetto a sfere

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:SYF 45 FM
Rubix:160000000408386
Produttore:74458
EAN:7316570066401
SOPPORTO SYF 45 FM

Riepilogo info tecniche

Diametro interno56,8 mm
Interasse del fissaggio95,3 mm
Altezza assi54 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : SOPPORTO SYF 45 FM


Le unità cuscinetto a sfere con supporto ritto a base corta sono formate da un cuscinetto per unità montato in un supporto in ghisa che può essere imbullonato su una superficie di appoggio. Questa variante è destinata all'impiego in applicazioni in cui la direzione di rotazione è costante. Prevede un anello interno stretto e si monta sull'albero mediante un collare eccentrico di fissaggio, che semplifica l'installazione.

Punti di forza

- Accoglie carichi pesanti in diverse direzioni
- Forte
- Alto grado di rigidità
- Design stretto

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)56,7x120x90 mm
Peso1946,4 g
Diametro interno56,8 mm
Interasse del fissaggio95,3 mm
Altezza assi54 mm
Materialeghisa
Larghezza totale del cuscinetto43,7 mm
Diametro esterno62 mm
Diametro dei fori di fissaggio12 mm
Altezza107,5 mm
Lunghezza120 mm
Seriesyj
Numero di fori2
Larghezza48 mm
Paese d'origineIT
Codice doganale84832000
€ 72,98 IVA esclusa
/ Unità
€ 89,04 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione