SOPPORTO AUTOALLINEANTE SERIE LEGGERA CON GRANO DI FISSAGGIO PTN * UP.004

Blocco cuscinetto

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

PTN:UP004
Rubix:999220321077511
Produttore:893683
EAN:3660338461408
SOPPORTO AUTOALLINEANTE SERIE LEGGERA CON GRANO DI FISSAGGIO PTN * UP.004

Riepilogo info tecniche

Diametro interno20 mm
Interasse del fissaggio80 mm
Altezza assi28 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : SOPPORTO AUTOALLINEANTE SERIE LEGGERA CON GRANO DI FISSAGGIO PTN * UP.004


Blocco cuscino in lega di zinco. Gli inserti dell'alloggiamento sono costituiti da cuscinetti a sfere e possono essere disponibili in diversi materiali. L'inserto è un cuscinetto a una corona di sfere a gola profonda con diametro esterno sferico convesso Per la lubrificazione del cuscinetto a sfere si utilizza un ingrassatore esterno.
Unità cuscinetto a sfere con supporto ritto - Lega di zinco

Punti di forza


Elevata efficienza dei costi
Elevata versatilità
Il cuscinetto a sfere inserito può sopportare un moderato disallineamento iniziale, ma normalmente non può consentire uno spostamento assiale
Predisposizione per unità di montaggio
Cuscinetto lubrificato e sigillato

Applicazioni


Agricoltura
Macchine edili
Alimenti e bevande
Trasportatori
Imballaggio
Trasmissione di potenza
Movimentazione dei materiali
Applicazioni di ingegneria generale

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno20 mm
Interasse del fissaggio80 mm
Altezza assi28 mm
Materialelega di zinco
Larghezza totale del cuscinetto21 mm
Diametro esterno42 mm
Diametro dei fori di fissaggio10 mm
Forma costruttivabloccaggio del collare eccentrico
Altezza55 mm
Lunghezza100 mm
Guarnizionepre-lubricated with grease; regreasable
Lubrificazionegrasso (prelubrificato), rilubrificabile tramite ingrassatore esterno
Serieup000
Peso0,26 kg
Numero di fori2
Carico statico di base, radiale - C0r5050 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr9400 N
Larghezza20 mm
4,24 IVA esclusa
/ Unità
5,17 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore