SUPPORTI MONOBLOCCO SL45 RHP

Unità a cuscinetto autolubrificante

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

RHP:SL45
Rubix:999250617005557
Produttore:SL45 R
EAN:00747023032631
SUPPORTI MONOBLOCCO SL45 RHP

Riepilogo info tecniche

Diametro interno45 mm
Interasse del fissaggio161,5 mm
Altezza assi52,37 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : SUPPORTI MONOBLOCCO SL45 RHP


Serie standard, interasse ridotto, alloggiamento del cuscinetto rigido in un unico pezzo in ghisa di alta qualità.
SL45 - Blocchetto di supporto in ghisa RHP - Diametro albero 45 mm

Informazioni tecniche


Attributi
Peso3000 g
Diametro interno45 mm
Interasse del fissaggio161,5 mm
Altezza assi52,37 mm
Materialeghisa
Larghezza totale del cuscinetto49,2 mm
Diametro esterno85 mm
Diametro dei fori di fissaggio12 mm
Altezza106,4 mm
Lunghezza197,5 mm
Seriesl
Peso3 kg
Numero di fori2
Carico statico di base, radiale - C0r20500 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr32500 N
Larghezza54 mm
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione