SUPPORTI MONOBLOCCO UCP.208

SNR - Unità cuscinetto - UCP.208

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SNR:UCP208
Rubix:999250616004308
Produttore:UCP208
EAN:3413529504374
SUPPORTI MONOBLOCCO UCP.208

Riepilogo info tecniche

Diametro interno40 mm
Interasse del fissaggio137 mm
Altezza assi49,2 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : SUPPORTI MONOBLOCCO UCP.208


alloggiamento in fusione grigia, cuscinetto radiale a sfere con viti di fermo, guarnizione con bilancino

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno40 mm
Interasse del fissaggio137 mm
Altezza assi49,2 mm
Materialeghisa
Larghezza totale del cuscinetto54 mm
Diametro esterno80 mm
Diametro dei fori di fissaggio17 mm
Altezza100 mm
Lunghezza184 mm
Serieucp200
Peso2,14 kg
Numero di fori2
Carico statico di base, radiale - C0r18200 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr29600 N
Larghezza49,2 mm
Codice doganale84832000
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione