Riferimenti
SKF:SYWK 25 YTA
Rubix:170000000490017
Produttore:445791
EAN:07316574944354


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 25 mm |
|---|---|
| Interasse del fissaggio | 111 mm |
| Altezza assi | 16 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : SOPPORTO SYWK 25 YTA
Le unità cuscinetto a sfere con supporto ritto sono formate da un cuscinetto per unità montato in un supporto in materiale composito leggero ma al tempo stesso robusto, che offre eccellenti proprietà di resistenza alla corrosione. Questa variante è adatta per applicazioni con direzione di rotazione sia costante che alternata. Prevede un anello interno maggiorato su ambo i lati e si fissa facilmente sull'albero serrando la vite di pressione sull'anello interno.
Punti di forza
- Progettato per una rotazione costante e alternata
- Eccellente resistenza alla corrosione
- Leggero
- Riciclabile
- Eccellente resistenza alla corrosione
- Leggero
- Riciclabile
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 38x140x25 mm |
|---|---|
| Peso | 345 g |
| Diametro interno | 25 mm |
| Interasse del fissaggio | 111 mm |
| Altezza assi | 16 mm |
| Materiale | composito termoplastico (alloggiamento) con cuscinetto zincato |
| Larghezza totale del cuscinetto | 34,1 mm |
| Diametro esterno | 33,74 mm |
| Bloccaggio | 36,5 mm |
| Diametro dei fori di fissaggio | 10 mm |
| Forma costruttiva | plummer block (supporto ritto) |
| Altezza | 70,5 mm |
| Lunghezza | 134 mm |
| Guarnizione | sistema di tenuta multipla -2rf in acciaio inox e gomma sintetica approvata fda |
| Lubrificazione | grasso alimentare nsf (prelubrificato); normalmente non richiede rilubrificazione |
| Serie | sywk |
| Peso | 0,29 kg |
| Numero di fori | 2 |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 7,8 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 14 N |
| Larghezza | 32 mm |
| Codice doganale | 84832000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione