0008291450000-UNITŔ DI SUPPORTO RITTO PBS40-XL

Unità di supporto ritto

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

INA:PBS40-XL
Rubix:170000000703239
Produttore:0008291450000
EAN:4012802792980
0008291450000-UNITŔ DI SUPPORTO RITTO PBS40-XL

Riepilogo info tecniche

Diametro interno40 mm
Interasse del fissaggio136,5 mm
Altezza assi55 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 0008291450000-UNITŔ DI SUPPORTO RITTO PBS40-XL


Supporti ritti PBS, alloggiamento in lamiera d'acciaio, cuscinetto con anello di bloccaggio con collare eccentrico, tenuta P

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno40 mm
Interasse del fissaggio136,5 mm
Altezza assi55 mm
Materialelamiera d'acciaio
Larghezza totale del cuscinetto53,5 mm
Diametro esterno58 mm
Diametro dei fori di fissaggio13,5 mm
Altezza106 mm
Lunghezza180 mm
Seriepbs..-xl
Numero di fori2
Carico statico di base, radiale - C0r19800 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr34500 N
Larghezza53,5 mm
€ 47,30 IVA esclusa
/ Unità
€ 57,71 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione