CUSCINETTO SPECIALE SY 55 TF/VA228

SY Unità cuscinetto a sfere con supporto ritto

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SKF:SY 55 TF/VA228
Rubix:160000000408443
Produttore:114782
EAN:7316571382401
CUSCINETTO SPECIALE SY 55 TF/VA228

Riepilogo info tecniche

Diametro interno55 mm
Interasse del fissaggio171,5 mm
Altezza assi63,5 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO SPECIALE SY 55 TF/VA228


Le unità cuscinetto a sfere con supporto ritto sono formate da un cuscinetto per unità montato in un supporto in ghisa che può essere imbullonato su una superficie di appoggio. Questa variante è adatta per applicazioni con temperature elevate e direzione di rotazione sia costante che alternata. Prevede un anello interno maggiorato su ambo i lati e si fissa facilmente sull'albero serrando la vite di pressione sull'anello interno.

Punti di forza

- Adatto a sopportare carichi pesanti in direzioni diverse
- Elevato grado di rigidità
- Design stretto

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)61,2x219x55 mm
Peso3676 g
Diametro interno55 mm
Interasse del fissaggio171,5 mm
Altezza assi63,5 mm
Materialeghisa (alloggiamento);acciaio (cuscinetto)
Larghezza totale del cuscinetto55,6 mm
Diametro esterno69,06 mm
Diametro dei fori di fissaggio16 mm
Altezza126 mm
Lunghezza219 mm
Guarnizioneabschirmung und fliehkraftscheiben (nicht-kontaktierend)
Seriesy
Peso3,4 kg
Numero di fori2
Carico statico di base, radiale - C0r28998 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr43600 N
Larghezza60 mm
Paese d'origineUS
Codice doganale84832000
327,06 IVA esclusa
/ Unità
399,01 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione