SOPPORTO AUTOALLINEANTE SERIE LEGGERA PTN * UP.002

Blocco cuscinetto

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

PTN:UP002
Rubix:999221109027227
Produttore:893681
EAN:3660338461385
SOPPORTO AUTOALLINEANTE SERIE LEGGERA PTN * UP.002

Riepilogo info tecniche

Diametro interno15 mm
Interasse del fissaggio63 mm
Altezza assi22 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : SOPPORTO AUTOALLINEANTE SERIE LEGGERA PTN * UP.002


Blocco cuscino in lega di zinco. Gli inserti dell'alloggiamento sono costituiti da cuscinetti a sfere e possono essere disponibili in diversi materiali. L'inserto è un cuscinetto a una corona di sfere a gola profonda con diametro esterno sferico convesso Per la lubrificazione del cuscinetto a sfere si utilizza un ingrassatore esterno.
Unità cuscinetto a sfere con supporto ritto - Lega di zinco

Punti di forza


Elevata efficienza dei costi
Elevata versatilità
Il cuscinetto a sfere inserito può sopportare un moderato disallineamento iniziale, ma normalmente non può consentire uno spostamento assiale
Predisposizione per unità di montaggio
Cuscinetto lubrificato e sigillato

Applicazioni


Agricoltura
Macchine edili
Alimenti e bevande
Trasportatori
Imballaggio
Trasmissione di potenza
Movimentazione dei materiali
Applicazioni di ingegneria generale

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno15 mm
Interasse del fissaggio63 mm
Altezza assi22 mm
Materialelega di zinco
Larghezza totale del cuscinetto16,5 mm
Diametro esterno32 mm
Bloccaggio5,5 mm
Diametro dei fori di fissaggio7 mm
Forma costruttivablocco cuscino a 2 bulloni
Altezza43 mm
Lunghezza80 mm
Guarnizionedouble-sided rubber contact seals
Lubrificazionelubrificazione a grasso; rilubrificazione tramite ingrassatore esterno
Serieup000
Peso0,14 kg
Numero di fori2
Carico statico di base, radiale - C0r2850 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr5600 N
Larghezza16 mm
2,80 IVA esclusa
/ Unità
3,42 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore