Riferimenti
SKF:Y/UCPA 207/H
Rubix:999210825056375
Produttore:UCPA 207/H
EAN:7316579751889




Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 35 mm |
|---|---|
| Interasse del fissaggio | 80 mm |
| Altezza assi | 47,6 mm |
Dettagli del prodotto : SOPPORTO UCPA 207/H
SKF ha sviluppato una gamma di unità cuscinetto a sfere denominate "UC". Queste unità sono state progettate appositamente per adattarsi ad apparecchiature conformi agli standard industriali giapponesi (JIS). Le unità con cuscinetti a sfera UC SKF sono ottimizzate per il funzionamento in ambienti caratterizzati da vibrazioni indotte dal sistema. Grazie ai piedini della custodia completamente piatti, viene contrastato l'accumulo di sporco sotto la custodia
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 35 mm |
|---|---|
| Interasse del fissaggio | 80 mm |
| Altezza assi | 47,6 mm |
| Materiale | in ghisa |
| Larghezza totale del cuscinetto | 42,9 mm |
| Diametro esterno | 72 mm |
| Diametro dei fori di fissaggio | 20 mm |
| Forma costruttiva | base filettata (base corta), blocco cuscino a 2 bulloni, bloccaggio a vite (vite di arresto) |
| Altezza | 93 mm |
| Lunghezza | 110,5 mm |
| Guarnizione | integral single‑lip nbr inner seal with external flinger on the inner ring (seal + flinger on both sides) |
| Lubrificazione | grasso (riempimento standard skf: addensante al sapone di litio-calcio, base di olio minerale, nlgi 2; funzionamento continuo da ca. da -30 a +120 °c) |
| Serie | ucpa |
| Peso | 1,45 kg |
| Numero di fori | 2 |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 15300 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 25500 N |
| Larghezza | 42,9 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 36,86 IVA esclusa
/ Unità
€ 44,97 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione