Riferimenti
SKF:UCP 211/H
Rubix:999210825056367
EAN:7316579752541


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 55 mm |
|---|---|
| Interasse del fissaggio | 171 mm |
| Altezza assi | 63,5 mm |
Dettagli del prodotto : SOPPORTO UCP 211/H
Le unità cuscinetto a sfere con supporto ritto sono formate da un cuscinetto per unità montato in un supporto in ghisa che può essere imbullonato su una superficie di appoggio. Questa variante è robusta e rigida ed è adatta per applicazioni con direzione di rotazione sia costante che alternata. Prevede un anello interno maggiorato su ambo i lati e si fissa facilmente sull'albero serrando la vite di pressione sull'anello interno.
Punti di forza
-
- Strong
- Designed for a constant and alternating rotation
- Ready to mount
- Lubricated and sealed bearing
- Quick locking onto the shaft
- Cost-effective
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 55 mm |
|---|---|
| Interasse del fissaggio | 171 mm |
| Altezza assi | 63,5 mm |
| Materiale | cuscinetto in acciaio |
| Larghezza totale del cuscinetto | 55,6 mm |
| Diametro esterno | 100 mm |
| Diametro dei fori di fissaggio | 20 mm |
| Forma costruttiva | unità a blocco cuscinetto |
| Altezza | 126 mm |
| Lunghezza | 219 mm |
| Guarnizione | integral single‑lip inner seal plus external flinger (deflector) on the inner ring |
| Lubrificazione | pre-riempito con grasso skf a lunga durata (addensante al sapone di litio-calcio, nlgi 2); non è necessaria la rilubrificazione in caso di carichi/condizioni moderati |
| Serie | 200 series |
| Peso | 3,55 kg |
| Numero di fori | 2 |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 29000 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 43600 N |
| Larghezza | 59 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 51,67 IVA esclusa
/ Unità
€ 63,04 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione