0822384720000-UNITŔ DI SUPPORTO RITTO UCPA209-J7

Unità di supporto ritto

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
FAG:UCPA209-J7
Rubix:160000000452915
Produttore:0822384720000
EAN:4054366900081
0822384720000-UNITŔ DI SUPPORTO RITTO UCPA209-J7
Riepilogo info tecniche
Diametro interno45 mm
Interasse del fissaggio90 mm
Altezza assi54,2 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : 0822384720000-UNITŔ DI SUPPORTO RITTO UCPA209-J7


Supporti ritti UCPA, Alloggiamento in ghisa grigia, con base corta, cuscinetto con anello di bloccaggio con grani filettati nell’anello interno, tenuta RSR

Informazioni tecniche


Attributi
Peso2272 g
Diametro interno45 mm
Interasse del fissaggio90 mm
Altezza assi54,2 mm
Materialeghisa
Larghezza totale del cuscinetto49,2 mm
Diametro esterno108 mm
Diametro dei fori di fissaggio14 mm
Forma costruttivamontaggio dal basso
Altezza108 mm
Lunghezza120 mm
Guarnizionersr (nbr seal with additional flinger shield)
Lubrificazionegrasso (gruppo di grasso ga13); rilubrificabile - nipplo di lubrificazione (filettatura m6) in dotazione
Serieucpa
Peso2,19 kg
Numero di fori2
Carico statico di base, radiale - C0r20400 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr34500 N
Larghezza49,2 mm
Codice doganale84832000
Mostra UNSPSC / ECL@SS
44,06 IVA esclusa
/ Unità
53,75 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione