0009292040000-UNITT DI SUPPORTO RITTO PASEY15-XL

Unità di supporto ritto

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:PASEY15-XL
Rubix:160000000403233
Produttore:0009292040000
EAN:4012802805673
0009292040000-UNITT DI SUPPORTO RITTO PASEY15-XL

Riepilogo info tecniche

Diametro interno15 mm
Interasse del fissaggio95 mm
Altezza assi30,2 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0009292040000-UNITT DI SUPPORTO RITTO PASEY15-XL


Supporti ritti PASEY, alloggiamento in ghisa grigia, cuscinetto con anello di bloccaggio e grani di fissaggio nell'anello interno, tenuta P

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno15 mm
Interasse del fissaggio95 mm
Altezza assi30,2 mm
Materialeghisa grigia
Larghezza totale del cuscinetto30 mm
Diametro esterno40 mm
Diametro dei fori di fissaggio11 mm
Forma costruttivaa 2 bulloni
Altezza57 mm
Lunghezza125 mm
Guarnizionep seals (contact seals)
Lubrificazionerilubrificabili (ingrassatore, m6)
Seriepasey..-xl
Peso0,41 kg
Numero di fori2
Carico statico di base, radiale - C0r4750 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr10100 N
Larghezza18 mm
€ 22,32 IVA esclusa
/ Unità
€ 27,23 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione