0009452690000-UNITT DI SUPPORTO RITTO RSAO50-XL

Unità di supporto ritto

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

INA:RSAO50-XL
Rubix:160000000403517
Produttore:0009452690000
EAN:4064327886224
0009452690000-UNITT DI SUPPORTO RITTO RSAO50-XL

Riepilogo info tecniche

Diametro interno50 mm
Interasse del fissaggio212 mm
Altezza assi75 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 0009452690000-UNITT DI SUPPORTO RITTO RSAO50-XL


Supporti ritti RSAO, alloggiamento in ghisa grigia, cuscinetto con anello di bloccaggio con collare eccentrico, tenuta R

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno50 mm
Interasse del fissaggio212 mm
Altezza assi75 mm
Materialeghisa
Larghezza totale del cuscinetto75 mm
Diametro esterno75,8 mm
Diametro dei fori di fissaggio20 mm
Altezza143 mm
Lunghezza275 mm
Seriersao..-xl
Numero di fori2
Carico statico di base, radiale - C0r38000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr66000 N
Larghezza75 mm
€ 140,78 IVA esclusa
/ Unità
€ 171,75 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione