Riferimenti
SKF:P2BTC 50M-TPSS
Rubix:999190200029104
EAN:07316577848833


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 50 mm |
|---|---|
| Interasse del fissaggio | 101,5 mm |
| Altezza assi | 57,2 mm |
Dettagli del prodotto : SOPPORTO P2BTC 50M-TPSS
Le unità cuscinetto a sfere con supporto ritto a base corta sono formate da un cuscinetto per unità montato in un supporto in materiale composito. Questa variante è dotata di filettature per i bulloni di fissaggio ed è adatta per applicazioni con direzione di rotazione sia costante che alternata. Prevede un anello interno maggiorato su ambo i lati e si fissa facilmente sull'albero serrando la vite di pressione sull'anello interno.
Punti di forza
- Progettato per una rotazione costante e alternata
- Eccellente resistenza alla corrosione
- Leggero
- Riciclabile
- Eccellente resistenza alla corrosione
- Leggero
- Riciclabile
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 50 mm |
|---|---|
| Interasse del fissaggio | 101,5 mm |
| Altezza assi | 57,2 mm |
| Materiale | acciaio inossidabile |
| Larghezza totale del cuscinetto | 44 mm |
| Diametro esterno | 90 mm |
| Altezza | 110,5 mm |
| Lunghezza | 133 mm |
| Serie | bluerange |
| Numero di fori | 2 |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 23200 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 29600 N |
| Larghezza | 51,6 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione