Riferimenti
SKF:SY 35 WF
Rubix:160000000408254
Produttore:74316
EAN:7316570886825


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 35 mm |
|---|---|
| Interasse del fissaggio | 126 mm |
| Altezza assi | 47,6 mm |
Dettagli del prodotto : SOPPORTO SY 35 WF
Le unità cuscinetto a sfere con supporto ritto sono formate da un cuscinetto per unità montato in un supporto in ghisa che può essere imbullonato su una superficie di appoggio. Questa variante è destinata all'impiego in applicazioni in cui la direzione di rotazione è costante. Prevede un anello interno maggiorato su ambo i lati e si monta sull'albero mediante un collare eccentrico di fissaggio, che semplifica l'installazione.
Punti di forza
- Adatto a sopportare carichi pesanti in direzioni diverse
- Elevato grado di rigidità
- Design stretto
- Elevato grado di rigidità
- Design stretto
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 54,8x160x70 mm |
|---|---|
| Peso | 1590 g |
| Diametro interno | 35 mm |
| Interasse del fissaggio | 126 mm |
| Altezza assi | 47,6 mm |
| Materiale | ghisa grigia (alloggiamento); acciaio per cuscinetti (componenti del cuscinetto) |
| Larghezza totale del cuscinetto | 51,1 mm |
| Diametro esterno | 160 mm |
| Bloccaggio | 32,3 mm |
| Diametro dei fori di fissaggio | 14 mm |
| Forma costruttiva | supporto ritto (plummer block) con collare di bloccaggio eccentrico |
| Altezza | 93 mm |
| Lunghezza | 160 mm |
| Guarnizione | tenuta a contatto standard con flinger aggiuntivo semplice su entrambi i lati (2f) |
| Lubrificazione | grasso (base olio minerale, addensante litio-calcio, consistenza nlgi 2) |
| Serie | sy (plummer block) |
| Peso | 1,6 kg |
| Numero di fori | 2 |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 15300 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 25500 N |
| Larghezza | 45 mm |
| Paese d'origine | IT |
| Codice doganale | 84832000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 50,21 IVA esclusa
/ Unità
€ 61,25 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione